SGST 32-8-0.8-4Z Fraises scies fines accueillant des plaquettes SLIMGRIP

Réf.: 3346990
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SLIMSLIT
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3346990
    EAN / GTIN 7291075389296
    Réf. fabricant 3346990
    Article hors catalogue L24130 35

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Largeur de coupe (CW) 0.8 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm
    • Diamètre coupant (DC) 32 mm
    • Nombre de dents (CICT) 4
    • Largeur de coupe (CW) 0.8 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) GFT 0.8J-0.1
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 2490 rpm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SLIMSLIT" Afficher tout