• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM S-A-L11/8-C1.25-T21-C Mandrin cyl. pour fraises à visser

Réf.: 3346385
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346385
EAN / GTIN 7291075149012
Réf. fabricant 3346385
Article hors catalogue L24070 378

Description

Description:

  • Queues carbure monobloc
  • Longueur corps (LB): 8″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T21
  • Longueur hors tout (OAL): 11″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.181″
  • Longueur corps (LB): 8″
  • Longueur corps Maximum (LBX): 8.13″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T21
  • Longueur hors tout (OAL): 11″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 12690 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout