• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM S-A-L100/32-C32-T21 Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Réf.: 3346358
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346358
EAN / GTIN 7291075148923
Réf. fabricant 3346358
Article hors catalogue L24070 174

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 32 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T21, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 30 mm
  • Longueur corps (LB) 32 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 35.3 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T21
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 12690 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout