{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité de taraudage | M3 − M12 | |
Support | ⌀ queue 25 mm | |
Compensation pression | 7,5 mm | |
Compensation extension | 7,5 mm | |
⌀ ext. D | 38 mm | |
⌀ int. D1 | 19 mm | |
Longueur de col cote A | 41 mm | |
Type de produit | Mandrins de taraudage |
Référence article | 334626 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488404 | |
Réf. fabricant | 334626 M3-12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de taraudage à changement rapide, ⌀ queue 25 mm, Capacité de taraudage: M3-12
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
165,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
202,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ⌀ queue 25 mm | ⌀ queue 25 mm |
Longueur de col cote A | 41 mm | 39 mm |
Capacité de taraudage | M3 − M12 | M3 − M12 |
Compensation pression | 7,5 mm | 7,5 mm |
Compensation extension | 7,5 mm | 7,5 mm |
⌀ int. D1 | 19 mm | 19 mm |
Type de produit | Mandrins de taraudage | Mandrins de taraudage |