• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Mandrin de taraudage à changement rapide, ⌀ queue 25 mm, Capacité de taraudage: M3-12

Réf.: 334624 M3-12
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de taraudage Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de taraudage M3 − M12
Support ⌀ queue 25 mm
Compensation pression 7,5 mm
Compensation extension 7,5 mm
⌀ ext. D 38 mm
⌀ int. D1 19 mm
Longueur de col cote A 39 mm
Type de produit Mandrins de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 334624 M3-12
EAN / GTIN 4045197487889
Réf. fabricant 334624 M3-12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.
  • Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.

Avec guidage à billes pour une compensation de longueur souple et sans jeu.
Queue cylindrique DIN 1835 − types B et E.

Utilisation:

  • Réalisation de taraudages de précision.
  • Utilisables pour filetages gauche et droite.
  • Pour machines CN et centres d'usinage.

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420335660.

Remarque(s):

  • Mandrins de taraudage à changement rapide avec d’autres types de queues réf. M14 − M33 disponibles sur demande.
  • Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l’arrosage par le centre.