{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité de taraudage | M6 – M20 | |
Support | ⌀ queue 25 mm | |
Compensation pression | 12,5 mm | |
Compensation extension | 12,5 mm | |
⌀ ext. D | 55 mm | |
⌀ int. D1 | 31 mm | |
Longueur de col cote A | 64 mm | |
Type de produit | Mandrins de taraudage |
Référence article | 334626 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488411 | |
Réf. fabricant | 334626 M6-20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de taraudage à changement rapide M6-20
Sur demande
Disponibilité
104 article(s) en stock
188,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
241,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ⌀ queue 25 mm | ⌀ queue 25 mm |
Longueur de col cote A | 64 mm | 64 mm |
⌀ ext. D | 55 mm | 55 mm |
Capacité de taraudage | M6 – M20 | M6 – M20 |
Compensation pression | 12,5 mm | 12,5 mm |
Compensation extension | 12,5 mm | 12,5 mm |
Type de produit | Mandrins de taraudage | Mandrins de taraudage |