• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PCHLS 12-17-JHP Tools Carrying Inserts with 5 Cutting Edges for Shallow Profiling Next to High Shoulders

Réf.: 3344778
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3344778
EAN / GTIN 7291075436525
Réf. fabricant 3344778
Article hors catalogue L23920 2155

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.25 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.25 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 12 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 6 mm
  • Longueur tête (LH) 17 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "PENTACUT" Afficher tout