TR6 FR D50-07-22-10 Multifunction Face Mills That Carry Four Different Insert Geometries

Réf.: 3344366
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TOR6MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3344366
EAN / GTIN 7291075388299
Réf. fabricant 3344366
Article hors catalogue L23980 344

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 47 mm, Longueur hors tout (OAL) 40.15 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 45 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 47 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Longueur hors tout (OAL) 40.15 mm

Produits adaptés

De la même série "TOR6MILL" Afficher tout