Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 2.5 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 75 mm
Caractéristique(s):
- Demi angle du cône (BHTA) 17 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 27 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 32 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 4
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 160 mm
- Longueur tête (LH) 80 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) TR6 TNCU 100425
- Longueur hors tout (OAL) 160 mm
- Type de queue Round
- Longueur utile (LU) 75 mm