TR6 FR D66-08-22-10 Multifunction Face Mills That Carry Four Different Insert Geometries

Réf.: 3320742
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série TOR6MILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3320742
    EAN / GTIN 7291075388268
    Réf. fabricant 3320742
    Article hors catalogue L23980 414

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 66 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 40.15 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 61 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 66 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 66 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 8
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) TR6 TNCU 100425
    • Longueur hors tout (OAL) 40.15 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TOR6MILL" Afficher tout