• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

H690 FWN D2.5-08-1.0-R04 90° Face Mills Carrying H690 WNMU 0403 Double-Sided Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Réf.: 3341171
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
Série HELIDO Trigon Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3341171
EAN / GTIN 7291075431261
Réf. fabricant 3341171
Article hors catalogue L23980 1776

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-1/2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.157″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2-1/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 1-1/2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIDO Trigon Line" Afficher tout