• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM S-A-L4.0-C1.50T21 Attachements pour têtes de fraisage interchangeables.

Réf.: 3336807
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie MULTI-MASTER

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3336807
EAN / GTIN 7291075253252
Réf. fabricant 3336807
Article hors catalogue L24070 398

Description

Description:

  • Queues carbure monobloc
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T21
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4″
  • Longueur hors tout (OAL): 4″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.181″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T21
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4″
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 60000 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout