• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

A40U SVQNR-22-AL-JHP Screw Lock Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts

Réf.: 3336014
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3336014
EAN / GTIN 7291075391763
Réf. fabricant 3336014
Article hors catalogue L23990 229

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 348.1 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 49 mm, Hauteur attachement (H) 36 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 348.1 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 23.4 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VNGU 220630-R3N
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 49 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 14.5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 6.5 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 60 mm
  • Hauteur attachement (H) 36 mm