H3P 126-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: 3335733
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3335733
EAN / GTIN 7291075394269
Réf. fabricant 3335733
Article hors catalogue L24050 1932

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 12.6 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 12, Angle pointe (SIG) 135 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 6.92 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 15 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 12.6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 4.21 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 12
  • Angle pointe (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 2.71 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 6.92 mm

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout