PENTA 24N125PF020 IC30N Plaquettes pentagonales avec une géométrie de coupe très positive pour tronçonnage et gorges de précision

Réf.: 3334963
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Référence article 3334963
    EAN / GTIN 7291075274257
    Réf. fabricant 3334963
    Article hors catalogue L24080 337

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 1.25 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux PF
    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe (CW) 1.25 mm
    • Angle coupe plaquette (GAN) 6 Degrees
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :