PENTA 24N100PF050 IC30N Plaquettes pentagonales à rayon complet avec une face de coupe très positive, pour tronçonnage et gorges de précision

Réf.: 3334955
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Référence article 3334955
    EAN / GTIN 7291075386141
    Réf. fabricant 3334955
    Article hors catalogue L24080 47

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.5 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 24 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux PF
    • Rayon (RE) 0.5 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 1 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 24 mm
    • Angle coupe plaquette (GAN) 6 Degrees

    Produits adaptés

    Porte-outils :