BT30 FC SRK 4X50 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Réf.: 3325345
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3325345
EAN / GTIN 7291075381443
Réf. fabricant 3325345
Article hors catalogue L24120 1194

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 36.3 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 4 mm, Taille du corps (SS) 30

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 36.3 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 4 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 72 mm
  • Taille du corps (SS) 30

Produits adaptés

Accessoires