MTET D13.2-1-C10C-11 Indexable Threading Endmills with Cylindrical Shanks for Single Point Inserts

Réf.: 3324562
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3324562
EAN / GTIN 7291075380101
Réf. fabricant 3324562
Article hors catalogue L24090 42

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 13.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 13.2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Type de queue Round

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout