• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FFQ4 D1.00-3-2.0-W1.00-09 Fast Feed Endills Carrying Single-Sided Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: 3323706
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MILL4FEED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323706
EAN / GTIN 7291075386745
Réf. fabricant 3323706
Article hors catalogue L23980 2964

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.047″ ,Overall Length (OAL) 4.3″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.437″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.047″
  • Longueur tête (LH): 2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Longueur hors tout (OAL): 4.3″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5.4 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 12 Degrees
  • Couple (TQ): 17.7 lbfxin

Produits adaptés

De la même série "MILL4FEED" Afficher tout