FFQ4 SOMW 090420T IC808 Plaquettes carrées non réversibles avec 4 arêtes de coupe pour le fraisage forte avance

Réf.: 3378400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILL4FEED
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3378400
EAN / GTIN 7291075424881
Réf. fabricant 3378400
Article hors catalogue L23970 151

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm, Longueur plaquette (INSL) 8.8 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.9 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 8.8 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "MILL4FEED" Afficher tout