FFQ4 SOMT 0904RM-T IC808 Plaquettes carrées non réversibles avec 4 arêtes de coupe pour le fraisage forte avance

Réf.: 3323471
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MILL4FEED
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3323471
    EAN / GTIN 7291075386523
    Réf. fabricant 3323471
    Article hors catalogue L23970 35

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm, Longueur plaquette (INSL) 8.6 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.8 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 1.2 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Longueur plaquette (INSL) 8.6 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 3.8 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 4

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "MILL4FEED" Afficher tout