• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FFQ4 D022-02-M10-09 Fast Feed Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying Single-Sided Square Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: 3323357
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie MILL4FEED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323357
EAN / GTIN 7291075386639
Réf. fabricant 3323357
Article hors catalogue L23980 1164

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 18 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.2 mm, Overall Length (OAL) 45 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M10
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 7.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 22 mm
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 15 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 25 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Longueur hors tout (OAL) 45 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 8.2 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 12 Degrees
  • Couple (TQ) 2 Nxm

Produits adaptés

De la même série "MILL4FEED" Afficher tout