FFQ4 D035-5-070-W32-09 Fast Feed Endmills Carrying Single-Sided Square Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: 3323698
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MILL4FEED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323698
EAN / GTIN 7291075386622
Réf. fabricant 3323698
Article hors catalogue L23980 291

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 35 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.2 mm, Overall Length (OAL) 130 mm, Usable Length (LU) 68.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 35 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 35 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 130 mm
  • Longueur tête (LH) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.7 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 12 Degrees
  • Couple (TQ) 2 Nxm
  • Longueur utile (LU) 68.5 mm

Produits adaptés

De la même série "MILL4FEED" Afficher tout