• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BGTR 19B-D20-JHP Porte-plaquettes monoblocs de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré accueillant les plaquettes étroites pour tronçonnage de barres jusqu'au diamètre 20 mm

Réf.: 3323621
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISCARPARTING
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323621
EAN / GTIN 7291075383676
Réf. fabricant 3323621
Article hors catalogue L23920 3070

Description

Description:

  • Porte-plaquette de tronçonnage
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.785″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.059″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.031″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.591″

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB): 0.157″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.785″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.059″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.031″
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 0.08″
  • Longueur tête (LH): 1.87″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.591″
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 1.57″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "ISCARPARTING" Afficher tout