• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BGM L1001J-6D IC1008 Plaquettes étroites pour gains de matière en tronçonnage de barres jusqu'au diamètre 20 mm

Réf.: 3330720
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Référence article 3330720
EAN / GTIN 7291075383614
Réf. fabricant 3330720
Article hors catalogue L23940 2039

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.1 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm, Longueur plaquette (INSL) 38.7 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux J
  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 38.7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.02 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :