• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BGTR 16B-D20-JHP Porte-plaquettes monoblocs de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré accueillant les plaquettes étroites pour tronçonnage de barres jusqu'au diamètre 20 mm

Réf.: 3323620
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISCARPARTING
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323620
EAN / GTIN 7291075383669
Réf. fabricant 3323620
Article hors catalogue L23920 2045

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 142 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.8 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 4 mm
  • Longueur tête (LH) 47.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 142 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 40 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "ISCARPARTING" Afficher tout