MT LNHU 4006 11.5NPS IC908 External and Internal NPS Full Profile Thread Milling Inserts for Mechanical Joining and Pipe Fittings

Réf.: 3323542
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323542
EAN / GTIN 7291075376579
Réf. fabricant 3323542
Article hors catalogue L24290 106

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 40 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 6.3 mm, Largeur plaquette (W1) 20 mm, Pas filetage (TP) 2.209 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 11.5 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 40 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 6.3 mm
  • Largeur plaquette (W1) 20 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPS
  • Pas filetage (TP) 2.209 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 11.5 Threads/″

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout