MT LNHU 4006 E6.00ISO IC908 Thread Milling Inserts for External ISO Metric Profile

Réf.: 3323536
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323536
EAN / GTIN 7291075375770
Réf. fabricant 3323536
Article hors catalogue L24290 103

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 40 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 6.4 mm, Largeur plaquette (W1) 20.8 mm, Pas filetage (TP) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 40 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 6.4 mm
  • Largeur plaquette (W1) 20.8 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 6 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout