FFQ4 D2.00-07-0.75-09 Fast Feed Face Mills Carrying Single-Sided Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: 3323465
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MILL4FEED
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3323465
    EAN / GTIN 7291075386714
    Réf. fabricant 3323465
    Article hors catalogue L23980 2866

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.85″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.6″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1.439″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 7
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.047″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 1.85″
    • Identification plaquette étalon (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
    • Longueur hors tout (OAL): 1.6″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 12 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "MILL4FEED" Afficher tout