FFQ4 D025-02-M12-09 Fast Feed Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying Single-Sided Square Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: 3323462
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MILL4FEED
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3323462
    EAN / GTIN 7291075386684
    Réf. fabricant 3323462
    Article hors catalogue L23980 1342

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.2 mm, Overall Length (OAL) 52 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 10.7 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
    • Nombre de dents (CICT) 2
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 17 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
    • Longueur hors tout (OAL) 52 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5.5 Degrees
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 12 Degrees
    • Couple (TQ) 2 Nxm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "MILL4FEED" Afficher tout