MT LNHU 3005 14W IC908 External & Internal Whitworth (BSW, BSF, BSP) Full Profile Thread Milling Inserts for Fittings and Pipe Couplings

Réf.: 3323450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323450
EAN / GTIN 7291075376401
Réf. fabricant 3323450
Article hors catalogue L24290 322

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 30 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm, Largeur plaquette (W1) 16.7 mm, Pas filetage (TP) 1.814 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 30 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm
  • Largeur plaquette (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSP(G)
  • Pas filetage (TP) 1.814 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout