• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTE D15.8-1-MMT08-14 Indexable Threading Endmills with a MULTI-MASTER Shank Connection

Réf.: 3313454
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3313454
EAN / GTIN 7291075374827
Réf. fabricant 3313454
Article hors catalogue L24090 57

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.7 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 15.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 24.5 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.7 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 15.8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 24.5 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) INT

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout