• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM S-A-H004-ER11-T04 Shanks that Mount MULTI-MASTER Solid Carbide Heads with an ER Collet Adaptation

Réf.: 3321542
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3321542
EAN / GTIN 7291075193237
Réf. fabricant 3321542
Article hors catalogue L24070 160

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T04, Longueur fonctionnelle (LF) 9.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 22 mm, Taille du corps (SS) ER11

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 5.8 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 4 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T04
  • Longueur fonctionnelle (LF) 9.6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 22 mm
  • Taille du corps (SS) ER11

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout