TR90 TXMT 070204 IC808 Plaquette non réversibles avec 3 arêtes de coupe pour les épaulements à 90°et le surfaçage

Réf.: 3320925
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série TOR6MILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3320925
    EAN / GTIN 7291075387902
    Réf. fabricant 3320925
    Article hors catalogue L23910 687

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 5.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.4 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 5.3 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 2.4 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 3

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "TOR6MILL" Afficher tout