TR6 ER D32/1.26-6-M16-07 Fraises en bout multifonctions avec connexion filetée FLEXFIT qui peuvent recevoir 4 différents types de géométrie de plaquettes

Réf.: 3320747
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3320747
EAN / GTIN 7291075388190
Réf. fabricant 3320747
Article hors catalogue L23980 435

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Depth of Cut Maximum (APMX) 1 mm, Overall Length (OAL) 59.7 mm

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 25 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 34.64 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Longueur hors tout (OAL) 59.7 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout