DCNM 060-018-M12-3D Modular SUMOCHAM Drill with FLEXFIT Connection for Multi-Spindle and Swiss-Type Machines

Réf.: 3320325
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série FLEXFIT
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3320325
EAN / GTIN 7291075401134
Réf. fabricant 3320325
Article hors catalogue L24040 849

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 6.0, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Longueur utile (LU) 22 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 6 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 6.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 6 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 6.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 060
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
  • Point Length (PL) 0.96 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 42 mm
  • Longueur utile (LU) 22 mm

Produits adaptés

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout