MT LNHU 2104 14NPSF IC908 External and Internal NPSF Full Profile Thread Milling Inserts

Réf.: 3320132
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3320132
EAN / GTIN 7291075376623
Réf. fabricant 3320132
Article hors catalogue L24290 173

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 21 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 4.75 mm, Largeur plaquette (W1) 12.6 mm, Pas filetage (TP) 1.814 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 21 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 4.75 mm
  • Largeur plaquette (W1) 12.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPSF
  • Pas filetage (TP) 1.814 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout