• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM S-A-H035-HSK A40-T05 MULTI-MASTER Threaded Connection Shanks with an Integral HSK DIN 69893 Form A Tapered Adaptation

Réf.: 3318856
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3318856
EAN / GTIN 7291075335279
Réf. fabricant 3318856
Article hors catalogue L24070 250

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T05, Longueur hors tout (OAL) 10 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 7.6 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 15 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T05
  • Longueur hors tout (OAL) 10 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Produits adaptés

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout