• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM S-A-H040-HSK A40-T06 MULTI-MASTER Threaded Connection Shanks with an Integral HSK DIN 69893 Form A Tapered Adaptation

Réf.: 3315507
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3315507
EAN / GTIN 7291075335231
Réf. fabricant 3315507
Article hors catalogue L24070 215

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06, Longueur hors tout (OAL) 15 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 9.25 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06
  • Longueur hors tout (OAL) 15 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Produits adaptés

Accessoires

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout