• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTE D21/D0.82-1-MMT10-21 Indexable Threading Endmills with a MULTI-MASTER Shank Connection

Réf.: 3313455
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3313455
EAN / GTIN 7291075374834
Réf. fabricant 3313455
Article hors catalogue L24090 56

Description

Omschrijving:

Gereedschaphouder schroefdraad frezen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 15,3 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijdiameter (DC) 21 mm, totale lengte (OAL) 36,3 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,3 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 21 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 21 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Totale lengte (OAL) 36,3 mm
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout