MT LNHT 2104 14BSPT IC908 External and Internal Thread Milling Inserts for BSPT Full Profile

Réf.: 3320126
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3320126
    EAN / GTIN 7291075376784
    Réf. fabricant 3320126
    Article hors catalogue L24290 164

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 21 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 4.8 mm, Largeur plaquette (W1) 12.6 mm, Pas filetage (TP) 1.814 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Longueur plaquette (INSL) 21 mm
    • Épaisseur plaquette totale (S1) 4.8 mm
    • Largeur plaquette (W1) 12.6 mm
    • Thread Form Type (THFT) BSPT55
    • Pas filetage (TP) 1.814 mm
    • Type filetage (TTP_DF2) EXT
    • Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout