• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SCHR 12-41BF Porte-plaquettes de tournage et gorges avec serrages avant et arrière pour tours automatiques et à poupée mobile

Réf.: 3310167
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SWISSCUT Extra Long
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3310167
EAN / GTIN 7291075386943
Réf. fabricant 3310167
Article hors catalogue L23920 402

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 11 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm