SCIL 41-AD08-30K8 IC1008 Plaquettes de tournage

Réf.: 3333622
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SWISSCUT Extra Long
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3333622
    EAN / GTIN 7291075387353
    Réf. fabricant 3333622
    Article hors catalogue L23940 2284

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Rayon (RE) 0.08 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.08 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 0.12 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.02 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :