SCIR 41-150R15K00 IC1008 Plaquettes de tronçonnage

Réf.: 3333603
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3333603
EAN / GTIN 7291075387025
Réf. fabricant 3333603
Article hors catalogue L23940 2111

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm, Largeur de coupe (CW) 1.5 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.5 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 0 Degrees