• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

QNMG 120408-PP IC830 Plaquettes réversibles avec quatre pointes à 80° pour les applications générales

Réf.: 3308195
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3308195
EAN / GTIN 7291075063400
Réf. fabricant 3308195
Article hors catalogue L23950 2284

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux PP, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 13.33 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux PP
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 13.33 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.14 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :