• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

PCLCR 1212X-09S-JHP-MC Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 80° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Réf.: 3308025
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3308025
EAN / GTIN 7291075365337
Réf. fabricant 3308025
Article hors catalogue L23990 667

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 67 mm, Longueur tête (LH) 23 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 67 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 12.2 mm
  • Longueur tête (LH) 23 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CC.. 09T3
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm