FRMT D040A052-06-22-12 Face Mills for Machining 3D Surfaces of Turbomachinery Blades

Réf.: 3307937
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ROUNDMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3307937
EAN / GTIN 7291075409291
Réf. fabricant 3307937
Article hors catalogue L23980 199

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 52 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.8 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RP...X 1204M0 ...
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Produits adaptés

De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout