LPGIL 16-15.5-315T9 IC907 Plaquettes pour gorges axiales dans des gorges radiales et gorges radiales dans des gorges axiales

Réf.: 3307503
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3307503
EAN / GTIN 7291075281385
Réf. fabricant 3307503
Article hors catalogue L23940 2013

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8.5 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 200 mm
  • Rayon (RE) 1.5 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout