Servante pour bacs plastiques

Réf.: 32950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 32950
EAN / GTIN 4017976532950
Réf. fabricant 32950
Article hors catalogue L90080 1197

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 plateaux en mélaminé surface effet hêtre avec rebord de 10 mm. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3. Charge par plateau : 60 kg. Livré sans bacs.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Longueur de surface utile (mm): 1250
Largeur de surface utile (mm): 470
Hauteur plateaux (mm): 285, 540, 795, 1050
Charge par plateau (kg): 60
Longueur totale (mm): 1360
Largeur totale (mm): 513
Hauteur totale (mm): 1130
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires