Description:
Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 39 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 39.0, Longueur hors tout (OAL) 416.9 mm, Longueur utile (LU) 312 mm
Caractéristique(s):
- Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 39 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 40 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCN) 39 mm
- Diamètre collerette (DF) 42 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 348.47 mm
- Code taille logement plaquette (SSC) 39.0
- Groupe de longueurs 8xD
- Identification plaquette étalon (MIID) HFP 390
- Longueur hors tout (OAL) 416.9 mm
- Point Length (PL) 8.43 mm
- Longueur dépassement (LPR) 356.9 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longueur attachement (LS) 60 mm
- Type de queue Weldon
- Longueur utile (LU) 312 mm